曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 - 三菱電機
用途屋内用仕様高天井用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1機能人感センサ付製品形状トラフタイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18865187MY-LS410631/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN人感センサ 高出力タイプ54.45000昼白色
88,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865196MY-LS410631/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN人感センサ 高出力タイプ54.44000白色
88,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865205MY-LS410641/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN人感センサ 一般タイプ 集光54.45000昼白色
92,200
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865221MY-LS410641/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN人感センサ 一般タイプ 集光54.44000白色
92,200
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865230MY-LS450401/DAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45040D AHTN人感センサ 省電力タイプ26.46500昼光色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865239MY-LS450401/LAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45040L AHTN人感センサ 省電力タイプ26.43000電球色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865248MY-LS450401/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN人感センサ 省電力タイプ26.45000昼白色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865257MY-LS450401/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45040W AHTN人感センサ 省電力タイプ26.44000白色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865266MY-LS450401/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45040WW AHTN人感センサ 省電力タイプ26.43500温白色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865275MY-LS450411/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45041N AHTN人感センサ 省電力タイプ 集光26.35000昼白色
76,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865291MY-LS450411/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45041W AHTN人感センサ 省電力タイプ 集光26.34000白色
76,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865300MY-LS450431/DAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45043D AHTN人感センサ 一般タイプ32.36500昼光色
68,200
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865309MY-LS450431/LAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45043L AHTN人感センサ 一般タイプ32.33000電球色
68,200
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865318MY-LS450431/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN人感センサ 一般タイプ32.35000昼白色
68,200
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865327MY-LS450431/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45043W AHTN人感センサ 一般タイプ32.34000白色
68,200
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865336MY-LS450431/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45043WW AHTN人感センサ 一般タイプ32.33500温白色
68,200
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865345MY-LS450441/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45044N AHTN人感センサ 一般タイプ 集光32.35000昼白色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865361MY-LS450441/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45044W AHTN人感センサ 一般タイプ 集光32.34000白色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865370MY-LS470401/DAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47040D AHTN人感センサ 省電力タイプ36.46500昼光色
76,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865379MY-LS470401/LAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47040L AHTN人感センサ 省電力タイプ36.43000電球色
76,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865388MY-LS470401/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN人感センサ 省電力タイプ36.45000昼白色
76,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865397MY-LS470401/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47040W AHTN人感センサ 省電力タイプ36.44000白色
76,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865406MY-LS470401/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47040WW AHTN人感センサ 省電力タイプ36.43500温白色
76,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865415MY-LS470411/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47041N AHTN人感センサ 省電力タイプ 集光35.65000昼白色
80,200
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865431MY-LS470411/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47041W AHTN人感センサ 省電力タイプ 集光35.64000白色
80,200
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865440MY-LS470431/DAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47043D AHTN人感センサ 一般タイプ42.86500昼光色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865449MY-LS470431/LAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47043L AHTN人感センサ 一般タイプ42.83000電球色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865458MY-LS470431/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN人感センサ 一般タイプ42.85000昼白色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865467MY-LS470431/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47043W AHTN人感センサ 一般タイプ42.84000白色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865476MY-LS470431/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47043WW AHTN人感センサ 一般タイプ42.83500温白色
72,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865485MY-LS470441/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47044N AHTN人感センサ 一般タイプ 集光42.85000昼白色
76,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865501MY-LS470441/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47044W AHTN人感センサ 一般タイプ 集光42.84000白色
76,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする