LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機
用途屋内用仕様中天井用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ 150幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。
全74種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18865826MY-VS410633/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN人感センサ 高出力タイプ54.45000昼白色
69,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18865835MY-VS410633/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN人感センサ 高出力タイプ54.44000白色
69,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18865851MY-VS410643/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN人感センサ 一般タイプ 集光54.45000昼白色
73,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865860MY-VS410643/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN人感センサ 一般タイプ 集光54.44000白色
73,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18865869MY-VS420433/DAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN人感センサ 一般タイプ13.26500昼光色
42,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865878MY-VS420433/LAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN人感センサ 一般タイプ13.23000電球色
42,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865887MY-VS420433/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN人感センサ 一般タイプ13.25000昼白色
42,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865896MY-VS420433/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN人感センサ 一般タイプ13.24000白色
42,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865905MY-VS420433/WWAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN人感センサ 一般タイプ13.23500温白色
42,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865921MY-VS425433/DAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN人感センサ 一般タイプ16.56500昼光色
43,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865930MY-VS425433/LAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN人感センサ 一般タイプ16.53000電球色
43,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865939MY-VS425433/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN人感センサ 一般タイプ16.55000昼白色
43,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865948MY-VS425433/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN人感センサ 一般タイプ16.54000白色
43,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865957MY-VS425433/WWAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN人感センサ 一般タイプ16.53500温白色
43,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865966MY-VS425443/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN人感センサ 一般タイプ 集光16.55000昼白色
47,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865975MY-VS425443/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN人感センサ 一般タイプ 集光16.54000白色
47,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18865991MY-VS430433/DAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN人感センサ 一般タイプ196500昼光色
44,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866000MY-VS430433/LAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN人感センサ 一般タイプ193000電球色
44,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18866009MY-VS430433/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN人感センサ 一般タイプ195000昼白色
44,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866018MY-VS430433/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN人感センサ 一般タイプ194000白色
44,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866027MY-VS430433/WWAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN人感センサ 一般タイプ193500温白色
44,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866036MY-VS430443/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN人感センサ 一般タイプ 集光195000昼白色
48,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866045MY-VS430443/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN人感センサ 一般タイプ 集光194000白色
48,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18866061MY-VS430473/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN人感センサ 高演色タイプ19.65000昼白色
47,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866070MY-VS430473/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN人感センサ 高演色タイプ19.64000白色
47,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866079MY-VS430473/WWAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN人感センサ 高演色タイプ19.63500温白色
47,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866088MY-VS440403/DAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN人感センサ 省電力タイプ20.96500昼光色
49,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866097MY-VS440403/LAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN人感センサ 省電力タイプ20.93000電球色
49,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866106MY-VS440403/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN人感センサ 省電力タイプ20.95000昼白色
49,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866115MY-VS440403/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN人感センサ 省電力タイプ20.94000白色
49,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866131MY-VS440403/WWAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN人感センサ 省電力タイプ20.93500温白色
49,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866140MY-VS440433/DAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN人感センサ 一般タイプ24.76500昼光色
45,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866149MY-VS440433/LAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN人感センサ 一般タイプ24.73000電球色
45,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866158MY-VS440433/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN人感センサ 一般タイプ24.75000昼白色
45,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866167MY-VS440433/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44043W AHTN人感センサ 一般タイプ24.74000白色
45,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866176MY-VS440433/WWAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44043WW AHTN人感センサ 一般タイプ24.73500温白色
45,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866185MY-VS440473/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44047N AHTN人感センサ 高演色タイプ25.35000昼白色
48,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18866201MY-VS440473/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44047W AHTN人感センサ 高演色タイプ25.34000白色
48,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866210MY-VS440473/WWAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44047WW AHTN人感センサ 高演色タイプ25.33500温白色
48,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866219MY-VS450403/DAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45040D AHTN人感センサ 省電力タイプ26.46500昼光色
53,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18866228MY-VS450403/LAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45040L AHTN人感センサ 省電力タイプ26.43000電球色
53,400
20,980
23,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866237MY-VS450403/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN人感センサ 省電力タイプ26.45000昼白色
53,400
20,980
23,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866246MY-VS450403/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45040W AHTN人感センサ 省電力タイプ26.44000白色
53,400
20,980
23,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866255MY-VS450403/WWAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45040WW AHTN人感センサ 省電力タイプ26.43500温白色
53,400
20,980
23,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866271MY-VS450413/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45041N AHTN人感センサ 省電力タイプ 集光26.35000昼白色
57,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18866280MY-VS450413/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45041W AHTN人感センサ 省電力タイプ 集光26.34000白色
57,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866289MY-VS450433/DAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45043D AHTN人感センサ 一般タイプ32.36500昼光色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866298MY-VS450433/LAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45043L AHTN人感センサ 一般タイプ32.33000電球色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866307MY-VS450433/NAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN人感センサ 一般タイプ32.35000昼白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18866316MY-VS450433/WAHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45043W AHTN人感センサ 一般タイプ32.34000白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする