曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.8機能人感センサ付製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※ガードと吊具の併用はできません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18871688MY-LS410630/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.65000昼白色10000
56,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871697MY-LS410630/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN54.64000白色10000
56,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871706MY-LS420430/DAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN13.46500昼光色2000
28,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871715MY-LS420430/LAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN13.43000電球色2000
28,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871731MY-LS420430/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN13.45000昼白色2000
28,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871740MY-LS420430/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN13.44000白色2000
28,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871749MY-LS420430/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN13.43500温白色2000
28,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871758MY-LS425430/DAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN16.76500昼光色2500
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871767MY-LS425430/LAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN16.73000電球色2500
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871776MY-LS425430/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.75000昼白色2500
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871785MY-LS425430/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN16.74000白色2500
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871801MY-LS425430/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN16.73500温白色2500
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871810MY-LS430430/DAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN19.26500昼光色3200
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871819MY-LS430430/LAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN19.23000電球色3200
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871828MY-LS430430/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN19.25000昼白色3200
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871837MY-LS430430/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN19.24000白色3200
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871846MY-LS430430/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN19.23500温白色3200
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871855MY-LS430460/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN19.25000昼白色3200
37,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871871MY-LS430460/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN19.24000白色3200
37,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871880MY-LS430470/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN19.85000昼白色3200
33,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871889MY-LS430470/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN19.84000白色3200
33,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871898MY-LS430470/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN19.83500温白色3200
33,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871907MY-LS440400/DAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN21.16500昼光色4000
36,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871916MY-LS440400/LAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN21.13000電球色4000
36,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871925MY-LS440400/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN21.15000昼白色4000
36,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871941MY-LS440400/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN21.14000白色4000
36,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871950MY-LS440400/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN21.13500温白色4000
36,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871959MY-LS440430/DAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN24.96500昼光色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871968MY-LS440430/LAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN24.93000電球色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871977MY-LS440430/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.95000昼白色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871986MY-LS440430/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44043W AHTN24.94000白色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18871995MY-LS440430/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44043WW AHTN24.93500温白色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872011MY-LS440460/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44046N AHTN24.95000昼白色4000
39,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872020MY-LS440460/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44046W AHTN24.94000白色4000
39,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872029MY-LS440470/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44047N AHTN25.55000昼白色4000
35,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872038MY-LS440470/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44047W AHTN25.54000白色4000
35,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872047MY-LS440470/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44047WW AHTN25.53500温白色4000
35,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872056MY-LS450400/DAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45040D AHTN26.66500昼光色5200
40,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872065MY-LS450400/LAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45040L AHTN26.63000電球色5200
40,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872081MY-LS450400/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN26.65000昼白色5200
40,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872090MY-LS450400/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45040W AHTN26.64000白色5200
40,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872099MY-LS450400/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45040WW AHTN26.63500温白色5200
40,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872108MY-LS450420/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45042N AHTN26.55000昼白色5200
46,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872117MY-LS450420/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45042W AHTN26.54000白色5200
46,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872126MY-LS450430/DAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45043D AHTN32.56500昼光色5200
36,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872135MY-LS450430/LAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45043L AHTN32.53000電球色5200
36,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872151MY-LS450430/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN32.55000昼白色5200
36,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872160MY-LS450430/WAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45043W AHTN32.54000白色5200
36,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872169MY-LS450430/WWAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45043WW AHTN32.53500温白色5200
36,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18872178MY-LS450460/NAHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45046N AHTN32.55000昼白色5200
42,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする