LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 - 三菱電機
用途屋内用仕様中天井用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200機能人感センサ付入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※ガードと吊具の併用はできません。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18868791MY-HS410632/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN人感センサ 高出力タイプ54.45000昼白色
69,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18868800MY-HS410632/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN人感センサ 高出力タイプ54.44000白色
69,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18868809MY-HS410642/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN人感センサ 一般タイプ 集光54.45000昼白色
73,800
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868818MY-HS410642/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN人感センサ 一般タイプ 集光54.44000白色
73,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18868827MY-HS420432/DAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN人感センサ 一般タイプ13.26500昼光色
42,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868836MY-HS420432/LAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN人感センサ 一般タイプ13.23000電球色
42,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868845MY-HS420432/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN人感センサ 一般タイプ13.25000昼白色
42,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868861MY-HS420432/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN人感センサ 一般タイプ13.24000白色
42,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868870MY-HS420432/WWAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN人感センサ 一般タイプ13.23500温白色
42,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868879MY-HS425432/DAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN人感センサ 一般タイプ16.56500昼光色
44,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868888MY-HS425432/LAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN人感センサ 一般タイプ16.53000電球色
44,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868897MY-HS425432/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN人感センサ 一般タイプ16.55000昼白色
44,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868906MY-HS425432/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN人感センサ 一般タイプ16.54000白色
44,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868915MY-HS425432/WWAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN人感センサ 一般タイプ16.53500温白色
44,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868931MY-HS425442/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN人感センサ 一般タイプ 集光16.55000昼白色
48,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868940MY-HS425442/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN人感センサ 一般タイプ 集光16.54000白色
48,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868949MY-HS430432/DAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN人感センサ 一般タイプ196500昼光色
44,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868958MY-HS430432/LAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN人感センサ 一般タイプ193000電球色
44,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18868967MY-HS430432/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN人感センサ 一般タイプ195000昼白色
44,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868976MY-HS430432/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN人感センサ 一般タイプ194000白色
44,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18868985MY-HS430432/WWAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN人感センサ 一般タイプ193500温白色
44,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869001MY-HS430442/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN人感センサ 一般タイプ 集光195000昼白色
48,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869010MY-HS430442/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN人感センサ 一般タイプ 集光194000白色
48,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18869019MY-HS430472/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN人感センサ 高演色タイプ19.65000昼白色
47,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869028MY-HS430472/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN人感センサ 高演色タイプ19.64000白色
47,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869037MY-HS430472/WWAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN人感センサ 高演色タイプ19.63500温白色
47,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869046MY-HS440402/DAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN人感センサ 省電力タイプ20.96500昼光色
50,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869055MY-HS440402/LAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN人感センサ 省電力タイプ20.93000電球色
50,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869071MY-HS440402/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN人感センサ 省電力タイプ20.95000昼白色
50,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869080MY-HS440402/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN人感センサ 省電力タイプ20.94000白色
50,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869089MY-HS440402/WWAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN人感センサ 省電力タイプ20.93500温白色
50,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869098MY-HS440432/DAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN人感センサ 一般タイプ24.76500昼光色
46,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869107MY-HS440432/LAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN人感センサ 一般タイプ24.73000電球色
46,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869116MY-HS440432/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN人感センサ 一般タイプ24.75000昼白色
46,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869125MY-HS440432/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44043W AHTN人感センサ 一般タイプ24.74000白色
46,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869141MY-HS440432/WWAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44043WW AHTN人感センサ 一般タイプ24.73500温白色
46,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869150MY-HS440472/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44047N AHTN人感センサ 高演色タイプ25.35000昼白色
49,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18869159MY-HS440472/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44047W AHTN人感センサ 高演色タイプ25.34000白色
49,300
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869168MY-HS440472/WWAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44047WW AHTN人感センサ 高演色タイプ25.33500温白色
49,300
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869177MY-HS450402/DAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45040D AHTN人感センサ 省電力タイプ26.46500昼光色
53,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18869186MY-HS450402/LAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45040L AHTN人感センサ 省電力タイプ26.43000電球色
53,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869195MY-HS450402/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN人感センサ 省電力タイプ26.45000昼白色
53,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869211MY-HS450402/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45040W AHTN人感センサ 省電力タイプ26.44000白色
53,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869220MY-HS450402/WWAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45040WW AHTN人感センサ 省電力タイプ26.43500温白色
53,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869229MY-HS450412/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45041N AHTN人感センサ 省電力タイプ 集光26.35000昼白色
57,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18869238MY-HS450412/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45041W AHTN人感センサ 省電力タイプ 集光26.34000白色
57,800
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869247MY-HS450432/DAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45043D AHTN人感センサ 一般タイプ32.36500昼光色
49,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869256MY-HS450432/LAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45043L AHTN人感センサ 一般タイプ32.33000電球色
49,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869265MY-HS450432/NAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN人感センサ 一般タイプ32.35000昼白色
49,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18869281MY-HS450432/WAHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45043W AHTN人感センサ 一般タイプ32.34000白色
49,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする