クッションレジャーシート 新 天の川 ストライプ

クッションレジャーシート 新 天の川 ストライプ - プラテッククッションレジャーシート 新 天の川 ストライプ - プラテック

クッション性がありお尻が痛くなりにくいレジャーシートです。行楽や、運動会、遠足マットに大活躍します。
目に付きやすいカラフルなストライプ柄です。
手提げ袋付きで、広がらず持ち運びに便利です。
ピン4本がセットになっており、風の強い日にも安心です。

材質PPフィルム、発泡PE、アルミ蒸着フィルムストライプサイズ大きめ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
人数
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882511PS-203993人~4人180×180
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
18882520PS-304995人~6人180×240
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする