コルセア85

コルセア85 - EverGreen INTERNATIONALコルセア85 - EverGreen INTERNATIONALコルセア85 - EverGreen INTERNATIONALコルセア85 - EverGreen INTERNATIONALコルセア85 - EverGreen INTERNATIONALコルセア85 - EverGreen INTERNATIONALコルセア85 - EverGreen INTERNATIONALコルセア85 - EverGreen INTERNATIONAL

*低重心成型ウエイト:固定された低重心成型ウエイトによってアクションレスポンスが高く、優れたレンジコントロール性能を実現。 *ファットテールデザイン:独自のファットテール形状により、安定した飛行姿勢と圧倒的飛距離を誇ります。 *スティンガーST-46:ビッグフィッシュ対応フック、スティンガーST-46を標準装備。

用途<喰わせの妙技。ベイトエスケープアクション。>ユニークなボディ形状に低重心成型ウエイトを最適セッティング。シンキングペンシル「コルセア85」はボディへの水絡みが良く、流れの変化を攻略する「ベイトパターン」において最も威力を発揮します。 *ベイトエスケープアクション:スローリトリーブではワイドでキレのある蛇行アクション。徐々にリーリングスピードを上げると、ある一定の速度でベイトが逃げ惑うかのようなエスケープアクションをイレギュラーに引き起こします。タイプシンキングリング寸法(スナップ)<フックアイ>フロント:#3・リア:#3全長(cm)8.5自重(g)12.5フックサイズフロント:#8・リア#8内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18883028#768チャートヘッドクリア#768チャートヘッドクリア
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883037#802ピンクヘッドクリアチャート#802ピンクヘッドクリアチャート
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883046#863ミドキンチャートベリー#863ミドキンチャートベリー
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883055#866ライムサンドパール#866ライムサンドパール
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする