リミテーション フロロファイター

リミテーション フロロファイター - GOSEN(ゴーセン)リミテーション フロロファイター - GOSEN(ゴーセン)リミテーション フロロファイター - GOSEN(ゴーセン)

<しなやかさと直線性を兼ね備えたベストバランス設計>優れた直線性を持ちつつ、扱いやすいしなやかさを追求。ベストバランスを追求したハリスは幅広いターゲットへのアプローチが可能に。 <海水で魚に見えにくい屈折率>海水に近い屈折率により水中で目立ちにくいため、魚へのプレッシャーを低減。 <優れた耐摩耗性・強力により根ズレに強い!>耐摩耗性に優れ根ズレに強い、純度100%フロロカーボン素材を使用。

用途扱いやすさを追求したベストバランス設計!幅広いターゲットと釣法に対応するオールラウンド仕様ハリス!ライン色ナチュラル内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1巻長さ(m)
サイズ(号)
強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18883369GILFN0510(50m/1号)501MAX:2.4
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883378GILFN0512(50m/1.2号)501.2MAX:2.6
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883387GILFN0515(50m/1.5号)501.5MAX:3.3
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883396GILFN05175(50m/1.75号)501.75MAX:3.6
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883405GILFN0520(50m/2号)502MAX:4.1
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883421GILFN0525(50m/2.5号)502.5MAX:4.9
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883430GILFN0530(50m/3号)503MAX:6.6
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883439GILFN0340(30m/4号)304MAX:7.6
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883448GILFN0350(30m/5号)305MAX:9.3
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883457GILFN0360(30m/6号)306MAX:10.9
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする