FATA(ファータ) エリアトラウト ポリエステル

FATA(ファータ) エリアトラウト ポリエステル - GOSEN(ゴーセン)FATA(ファータ) エリアトラウト ポリエステル - GOSEN(ゴーセン)FATA(ファータ) エリアトラウト ポリエステル - GOSEN(ゴーセン)

*わずかなアタリを伝達し、掛けてからはしっかり粘る! *初期伸度を抑えることにより、フッキングまでの高感度を実現!ファイト時には適度に伸びることで、急な負荷へのトラブルを抑制します。また、適度な伸びにより、結節強力約90%を実現! *レンジコントロールがしやすいポリエステル素材! *ナイロンとフロロの間の比重(1.38)のポリエステルは、操作性が良く、幅広いレンジに対応。様々なシーンでオールマイティに活躍します。

用途マイクロスプーンの微細な動きも伝える高感度ポリエステルライン。掛けてからはしっかり粘り、タカ切れ軽減!!1巻長さ(m)100ライン色ナチュラル内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18883159GAFPN10025(0.25号)0.25MAX:0.58
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883168GAFPN1003(0.3号)0.3MAX:0.72
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883177GAFPN10035(0.35号)0.35MAX:0.79
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18883186GAFPN1004(0.4号)0.4MAX:0.86
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする