パール金属
おうち氷屋さん 手動かき氷器
しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質
本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼
質量(g)
製氷カップ無し:約471
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約195×180×300
カップ容量(mL)
製氷カップ容量:250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18890965
DD-8007
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください