送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL

送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL - 進和化学工業(SHINWA)送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL - 進和化学工業(SHINWA)送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL - 進和化学工業(SHINWA)送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL - 進和化学工業(SHINWA)送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL - 進和化学工業(SHINWA)送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL - 進和化学工業(SHINWA)送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL - 進和化学工業(SHINWA)送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL - 進和化学工業(SHINWA)

衝撃吸収ライナーに送風機を一体化
専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。
給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です
充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。
専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質ABSヘルメット:TRホワイト(遮熱)出力電源:USB A 5V/1A番号厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用/TH5037 墜落時保護用/TH5038入力電源:USB type-B 5V/1A充電時間(時間)約5標準容量(mAh)1800(5V/1A)容量(mA)3000(3.7V/11Wh)頭囲(cm)61衝撃吸収ライナー通気孔ひもタイプワンタッチ式内容量1セット
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用区分
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18890475SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用ブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890491SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む落雷時保護用グリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890500SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む落雷時保護用ブルー
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
18890509SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む落雷時保護用クリア
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
18890518SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用イエロー
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890527SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用ピンク
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890536SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用ムラサキ
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890545SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用レッド
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890561SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用キミドリ
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890570SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用オレンジ
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890579SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用ブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890588SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用スモーク
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
18890597SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用グリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890606SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用ブルー
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890615SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用クリア
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890631SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用イエロー
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890640SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用ピンク
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890649SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用ムラサキ
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890658SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用レッド
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890667SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用キミドリ
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18890676SS-19V型 T-P式 RA-AR約605※バッテリー類含む墜落時保護用、飛来・落下物用オレンジ
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57237979SS-19V型 T-P式 RA-AR約605(※バッテリー類含む)墜落時保護用、飛来・落下物用スモーク
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする