YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
HDMI-VGA変換アダプタ
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA 入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクター などに出力出来ます。
1920×1080 の解像度に対応
ドライバ不要
色
ブラック
本体寸法(mm)
約W45×H45×D15(ケーブル、突起部除く)
本体質量(g)
約36
対応OS
Windows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応
コネクタ形状
HDMI オスーVGA(D-Sub 15pin)メス
適合機器
対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin (ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル長(mm)
約150(コネクタ除く)
内容量
1個
関連資料:
(0.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18891008
YHDMIVGAADPT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません