YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
TypeC-HDMI変換ケーブル1.8m
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力
ドライバ不要
金メッキプラグ
色
ブラック
規格
HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降
本体質量(g)
約70
対応OS
Windows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降
ケーブル長(cm)
約180(コネクタ除く)
対応解像度
最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
HDMI規格
HDMI Ver1.4
内容量
1個
関連資料:
(0.27MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18891060
YTYPECHDMI18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません