アキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定)
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。
この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。
パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。
化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。
フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。
これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル310 クイックディスコネクト
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
内容量1台
注意
※供給機には、制御機器が内蔵されています。※水濡れ、落下、衝撃等の無いようお取扱いください。
※また、フレキシブルホッパーは樹脂製(主材質:軟質塩ビ)ですので、有機溶剤等での清掃は行わないでください。
※お取り扱いは、付属説明書を熟読の上ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |