アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定)

アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定) - クマエンジニアリングアキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定) - クマエンジニアリングアキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定) - クマエンジニアリングアキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定) - クマエンジニアリングアキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定) - クマエンジニアリング

アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。
パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。
化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。
フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。
これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。

容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル302 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相内容量1台
注意
※供給機には、制御機器が内蔵されています。
※水濡れ、落下、衝撃等の無いようお取扱いください。
※また、フレキシブルホッパーは樹脂製(主材質:軟質塩ビ)ですので、有機溶剤等での清掃は行わないでください。
※お取り扱いは、付属説明書を熟読の上ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18890290-
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする