マーベル
IV線用ケーブルストリッパー
ケーブルサイズによる刃先調整不要
全長(mm)
155
質量(g)
140
切断能力(mm)
最大Φ3
適合電線(mm
2
)
0.2~14
適合電線
ビニール系丸型電線(IV)
ストリップ長(mm)
5~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892067
MC-250
¥
17,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表