IV線用ワイヤーストリッパー

IV線用ワイヤーストリッパー - マーベル
(1件のレビュー)

IV8mm2がストリップ可能!
真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード
ストリップに便利な20mm目盛付き
落下防止穴付エラストマーグリップ
IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応

全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)内容量1個
注意
※テフロン線については、一部対応できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18892058MWS-IV8
2,850
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 3.5sq、5.5sq、8sqはよく使う太さなので便利です

これを使うと8sqまでストリッパーでキレイに剥けました、必要以上に裁きません
3.5~8.0sqの電線被覆を剥くのにピッタリなのが無かったので気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする