マイクロワイヤーストリッパー

マイクロワイヤーストリッパー - マーベル
(1件のレビュー)

弱電・通信工事などに使用される
単線・ペア線に幅広く対応
単線のストリップに特化
Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ
真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード
落下防止穴付エラストマーグリップ

用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)内容量1個
注意
※テフロン線については、一部対応できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18892085MWS-652
3,800
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 制御盤の単線ストリップ用

Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ出来るというのが売りですが、私の場合は制御盤内の電気配線メインなのでVVFケーブルとかは使いません
単線のストリップオンリーなのですが、このサイズは他の径よりも頻繁に使用する径なので、だんだんと切れが悪くなっても2倍使えるというメリットになっています ベッセ○より持ち手がしっかりと太めなのも気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする