和平フレイズ
フーレイ ジョッキタンブラー480(BK
保冷, 保温
色
ブラック
容量(mL)
480
質量(g)
270
原材料
※本体:ステンレス鋼(SUS304)
保温効力(℃)
46以上(1時間)
保冷効力(℃)
8以上(1時間)
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
135×100×140
スタイル
480ml ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892566
ME-7503
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください