和平フレイズ
フーレイ ジョッキタンブラー700(CP
保冷, 保温
色
ブロンズ
容量(mL)
700
質量(g)
350
原材料
※本体:ステンレス鋼(SUS304)
保温効力(℃)
49度以上(1時間)
保冷効力(℃)
8以上(1時間)
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
145×110×155
スタイル
700ml コッパー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892679
ME-7506
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください