曜日別特売

マイラックすべり落ちにくいハンガー

マイラックすべり落ちにくいハンガー - 和平フレイズ
ブラック質量(g)70耐荷重(kg)目安2外寸法(横×縦×高さ)(mm)415×13×195内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
原材料
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18892521MJ-0747※本体:鉄、表面加工:塩化ビニル樹脂、フック:鉄、表面加工:クロムメッキ5
2,000
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
18892618MJ-0748※本体:鉄、表面加工:塩化ビニル樹脂、フック:鉄、表面加工:クロムメッキ8
2,500
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18892749MJ-0749※本体:鉄、表面加工:塩化ビニル樹脂、フック:鉄、表面加工:クロムメッキ10
3,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
18892855MJ-0750※本体:鉄、表面加工:塩化ビニル樹脂、フック:鉄、表面加工:クロムめっき15
4,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
18892496MJ-0763※本体、フック部:鉄 本体表面加工:塩化ビニル樹脂 フック部表面加工:クロムメッキ3
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする