曜日別特売

マイドライⅡ アイロン台 平型

マイドライⅡ アイロン台 平型 - 和平フレイズ
質量(g)1600種類平型原材料※本体:MDF(中質繊維板)、カバー:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、裏布:不織布外寸法(横×縦×高さ)(mm)600×365×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18892548MJ-0727
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする