ラノー ハンディブレンダー

ラノー ハンディブレンダー - 和平フレイズ

スイッチ一つで簡単操作
毎日の調理をもっと便利にするハンディブレンダー。
スムージーやスープ、ソース作りまで、これ1台で幅広く対応。
簡単操作のワンタッチスイッチで初心者にも安心です。

質量(g)600コード長さ(m)約1.4回転数Hi:約11,500回/分(無負荷時)、Low:約10,000回/分(無負荷時)定格消費電力連続使用時間:1分(1分操作後、30分停止)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×65×360原材料※本体樹脂部:ABS樹脂、回転刃:ステンレス鋼(SUS304)、スイッチ部:熱可塑性エラストマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18892819MJ-0733
4,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする