ラノー ステンレスハンディブレンダー

ラノー ステンレスハンディブレンダー - 和平フレイズ

混ぜる・つぶす・練るをお手軽に!シンプルなハンディブレンダー。

仕様定格:AC100V-60W質量(g)600コード長さ(m)約1.4寸法(縦×横×高さ)(mm)70×65×360原材料※本体樹脂部:ABS樹脂、回転刃:ステンレス鋼(SUS304)、スイッチ部:熱可塑性エラストマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18892941MJ-0734
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする