曜日別特売

ラノー 着脱式ホットサンドメーカー2枚組

ラノー 着脱式ホットサンドメーカー2枚組 - 和平フレイズ

ホットサンドとワッフルが作れます。プレートは着脱式なのでお手入れも簡単。

仕様AC100V-650Wセット内容本体・ホットサンドプレート・ワッフルプレート 各1質量(g)1950コード長さ(m)約1.4約1.4寸法(縦×横×高さ)(mm)235×245×100原材料※本体:フェノール樹脂・ステンレス鋼、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ストッパー:ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18893160MJ-0724
10,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする