セーフラン安全用品
氷のう袋
用途
ポップスタンド
材質
PVC+ナイロン
寸法(mm)
開口部直径Φ50 / 本体約73×220
色
ブルー
注水量(mL)
約1500
内容量
1個
注意
※注意
※冷凍禁止! 凍らせないでください。
※注意
※熱湯注入禁止
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892469
11196-1
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください