曜日別特売

WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット

WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - 塚本無線

・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。
・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。
・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。
・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。
・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。

用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素内容量1セット
注意
※・スマートフォン・パソコンで遠隔監視をする場合でも、設定画面を表示させるため、必ずモニターを接続する必要があります。
※・録画用HDDを内蔵しない場合は監視専用となります。
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただけません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18900817WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx8バレット型カメラ白色/8台HDDなし(監視専用・録画不可)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900826WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx8バレット型カメラ黒色/8台HDDなし(監視専用・録画不可)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900835WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx8ドーム型カメラ白色/8台HDDなし(監視専用・録画不可)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900878WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx8バレット型カメラ白色/8台HDD:内蔵2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900887WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx8バレット型カメラ黒色/8台HDD:内蔵2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900896WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx8ドーム型カメラ白色/8台HDD:内蔵2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900905WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx8バレット型カメラ白色/8台HDD:内蔵4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900921WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx8バレット型カメラ黒色/8台HDD:内蔵4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900930WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx8ドーム型カメラ白色/8台HDD:内蔵4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900939WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx8バレット型カメラ白色/8台HDD:内蔵8TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900948WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx8バレット型カメラ黒色/8台HDD:内蔵8TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900957WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx8ドーム型カメラ白色/8台HDD:内蔵8TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18900851WTW-SNV286GP2-1TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx8バレット型カメラ白色/8台HDD:内蔵1TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900860WTW-SNV286GP2-1TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx8バレット型カメラ黒色/8台HDD:内蔵1TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900869WTW-SNV286GP2-1TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx8ドーム型カメラ白色/8台HDD:内蔵1TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18900817WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx866399299WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399299WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18900826WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx866399308WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399308WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18900835WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx866399317WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399317WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18900878WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx866399326WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399326WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18900887WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx866399335WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399335WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18900896WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx866399351WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399351WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18900905WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx866399360WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399360WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
189,800
税込208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18900921WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx866399369WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399369WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
189,800
税込208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18900930WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx866399378WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399378WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
189,800
税込208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18900939WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx866399387WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399387WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
219,800
税込241,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18900948WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx866399396WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399396WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
219,800
税込241,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18900957WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx866399405WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20W2x8WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20Gx8 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線 66399405WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット塚本無線1セット
219,800
税込241,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする