シーガー
シーガー グランドマックスFX ショックリーダー
*号数に対するLB数表示を実強力値で記載。 *薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。(全サイズスプールサイズ統一) *ひと目でサイズが確認できる号数別スプールバンド付き。
用途
シーガーシリーズ最高峰、強さとしなやかさを徹底追求!グランドマックスの強度に、FNT製法でしなやかさをプラスしたシーガー最高級グレードショックリーダー。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(号)
標準直径(mm)
実強力(lb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18899627
30m/0.4号
スプールバンド:ブルー
0.4
0.104
2.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899636
30m/0.5号
スプールバンド:オレンジ
0.5
0.117
2.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899645
30m/0.6号
スプールバンド:グリーン
0.6
0.128
3.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899661
30m/0.8号
スプールバンド:イエロー
0.8
0.148
4.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899670
30m/1号
スプールバンド:ブルー
1
0.165
5.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18899679
30m/1.2号
スプールバンド:オレンジ
1.2
0.185
6.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899688
30m/1.5号
スプールバンド:グリーン
1.5
0.205
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899697
30m/1.75号
スプールバンド:イエロー
1.75
0.22
9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899706
30m/2号
スプールバンド:ブルー
2
0.235
10.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899715
30m/2.5号
スプールバンド:オレンジ
2.5
0.26
12.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899731
30m/3号
スプールバンド:グリーン
3
0.285
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899740
30m/3.5号
スプールバンド:イエロー
3.5
0.31
17.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899749
30m/4号
スプールバンド:ブルー
4
0.33
19.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899758
30m/5号
スプールバンド:オレンジ
5
0.37
24
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899767
30m/6号
スプールバンド:グリーン
6
0.405
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899776
25m/7号
スプールバンド:イエロー
7
0.435
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899785
20m/8号
スプールバンド:ブルー
8
0.47
36.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899801
20m/10号
スプールバンド:オレンジ
10
0.52
44.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください