曜日別特売

CB-S21NR(リサイクル)

CB-S21NR(リサイクル) - 岐阜プラスチック工業CB-S21NR(リサイクル) - 岐阜プラスチック工業CB-S21NR(リサイクル) - 岐阜プラスチック工業CB-S21NR(リサイクル) - 岐阜プラスチック工業
容量(L)20有効内寸(mm)335×232×252内寸(mm)335×232×252折りたたみ寸法(mm)366×262×76名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×272内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18898961ACCX616ブラック/透明
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18898970ACCX619ブラック
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする