岐阜プラスチック工業
CF-S76NR(リサイクル)
容量(L)
75
有効内寸(mm)
600×405×307
内寸(mm)
600×405×313
折りたたみ寸法(mm)
650×440×90
名入れ
なし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×340
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18899040
ACCX561
ブラック
¥
11,630
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18899049
ACCX566
ブラック/透明
¥
11,630
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700