アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用
パイプフレームにアジャスターボルト取付用のインサートナットです。
用途
パイプフレームΦ28専用インサートナットです。
材質
スチール/三価クロメート処理
質量(g)
61
ねじ径
M16
外径(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.74MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18906776
M-406
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください