IKURATOOLS(育良精機)
四面コロアタッチメント
マンホールラックにさらなる安心感をプラス
ケーブルの外れ止めに
付属品
標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)
安全最大荷重(kN)
0.98
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18907878
ISK-MRA34
マンホールラック:ISK-MR34
9
¥
39,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907887
ISK-MRA36
マンホールラック:ISK-MR36
10
¥
40,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表