インバータボックス205

インバータボックス205 - IKURATOOLS(育良精機)

ISK-PB500専用のインバータボックスです。
最大連結台数7台、推奨連結台数5台

仕様送り速度調整範囲:20~120Hz容量(kW)5.5質量(kg)19.5電源(V)三相200(50/60Hz)ケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×415×520電源設備容量(kVA)12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18907869ISK-V205
オープン
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする