曜日別特売

ala Lehua ヘア&ボディウォッシュ Nest

ala Lehua ヘア&ボディウォッシュ Nest - フレーバーライフ

髪や顔、体まで1本で全身洗えるシャンプー。
天然由来のアミノ酸系洗浄成分で髪とお肌をやさしくしっとりと洗い上げます。
ハワイ産のククイナッツオイル、マカデミアナッツオイル、アロエベラ液汁、オーガニックカレンデュラオイルなどの保湿成分を贅沢に配合し、髪やお肌をやさしく洗い上げるとともに、入浴直後の乾燥から全身をしっかりと保護してくれます。
ハワイの森の奥深くに咲く花をイメージした、力強い大地と花の甘さを感じるフローラルウッディブレンド。心に安定感と充実感を取り戻し、気持ちを穏やかにします。

用途
<ソープとして>お湯を含ませたタオルやスポンジに適量を取り、軽く泡立ててから洗い、そのあとよく洗い流してください。
<シャンプーとして>適量を手のひら全体にのばし、お湯で濡らした髪に泡立て、頭皮全体をやさしくマッサージするように洗い、そのあとよく流してください。
成分水、コカミドプロピルベタイン、ココイルグルタミン酸2Na、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、塩化Na、ココイルグルタミン酸Na、アロエベラ液汁、サピンヅストリホリアツス果実エキス、ククイナッツ油、マカデミア種子油、トウキンセンカ花エキス、ヒマワリ種子油、プロパンジオール、ポリクオタニウム‐10、クエン酸、グルコン酸Na、ベンジルアルコール、デヒドロ酢酸、トコフェロール、香料(天然精油)材質PE、PP質量(g)362寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×175配合ブラッドオレンジ、ラバンディン・グロッソ、シダーウッド・アトラス、イランイラン、パチュリ、フランキンセンス、ゼラニウム、ジャスミンabs、プチグレン内容量1個(300mL)
注意
※・髪やお肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※・化粧品が髪やお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。
※そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※1.使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。
※2.使用したお肌に直射日光があたり上記のような異常があらわれた場合。
※・目に入ったときは直ちに洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
※・天然成分を使用している為、香りや色調に変化が生じる場合はありますが、ご使用に問題はありません。開封後はお早めにご使用ください。
※極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所、乳幼児の手の届く場所、火気付近には保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18907065-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする