髪や顔、体まで1本で全身洗えるシャンプー。
天然由来のアミノ酸系洗浄成分で髪とお肌をやさしくしっとりと洗い上げます。
ハワイ産のククイナッツオイル、マカデミアナッツオイル、アロエベラ液汁、オーガニックカレンデュラオイルなどの保湿成分を贅沢に配合し、髪やお肌をやさしく洗い上げるとともに、入浴直後の乾燥から全身をしっかりと保護してくれます。
ハワイの木陰をイメージした、心地よい光と風を感じるフルーティーグリーンブレンド。
昂った心に落ち着きを取り戻し、リフレッシュさせ気持ちを明るく前向きにしてくれます。
用途<ソープとして>お湯を含ませたタオルやスポンジに適量を取り、軽く泡立ててから洗い、そのあとよく洗い流してください。
<シャンプーとして>適量を手のひら全体にのばし、お湯で濡らした髪に泡立て、頭皮全体をやさしくマッサージするように洗い、そのあとよく流してください。
成分水、コカミドプロピルベタイン、ココイルグルタミン酸2Na、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、塩化Na、ココイルグルタミン酸Na、アロエベラ液汁、サピンヅストリホリアツス果実エキス、ククイナッツ油、マカデミア種子油、トウキンセンカ花エキス、ヒマワリ種子油、プロパンジオール、ポリクオタニウム‐10、クエン酸、グルコン酸Na、ベンジルアルコール、デヒドロ酢酸、トコフェロール、香料(天然精油)材質PE、PP色白質量(g)362寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×175配合ライム、メイチャン、フランキンセンス、ユーカリ・ラディアータ、サイプレス、マジョラムスイート、シダーウッド、ラバンディン、サンダルウッド内容量1個(300mL)