SLEEP STEP アロマティックバスミルク クリアビューティー

SLEEP STEP アロマティックバスミルク クリアビューティー - フレーバーライフ

天然精油がしっかり香るバスミルク
香り付けは100%天然精油のみ
心地よいおやすみへ…あったかタイム
乳白色のお風呂でゆったりと癒しの時間を
思わず深呼吸したくなる香り
すっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り
側面に目盛付きでわかりやすい
200L浴槽に対して1メモリ(約20mL)使用。約10回分
片手で開けやすいワンタッチキャップ
手軽に使える仕様

用途
【使用方法】
お湯を入れた浴槽(約200L)に約20mLあるいは1目盛り分入れ、よく混ぜてから入浴してください。
成分トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、コメヌカ油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、香料、イソステアリン酸PEG-8、トコフェロール材質ボトル:PET / キャップ:PP紺・緑質量(g)222寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×155内容量1個(200mL)
注意
※【使用上の注意】
※食品ではありません。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※お肌に合わないときはご使用をおやめください。
※使用中や使用したお肌に直射日光があたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合は、使用を中止し皮膚科専門医等にご相談ください。
※目や口に入った場合は水で十分洗い流してください。
※追い炊き及び保湿機能付の給油器
※風呂釜
※24時間風呂の場合、使用機器の説明書をご確認の上ご使用ください。
※本品は粘性が高く大変滑りやすくなりますので、足元に注意してください。
※特にお子様やご高齢者の入浴の際は、ご注意ください.。
※残り湯は洗濯に使用しないでください。
※極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には置かないでください。
※天然成分を使用しているため、温度変化などにより、若干の粘度変化や色や香りに変化が生じることがありますが、品質には問題ありません。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※開封後は6か月以内に使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18907020-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする