SLEEP STEP ミルクバスパウダー クリアビューティー

SLEEP STEP ミルクバスパウダー クリアビューティー - フレーバーライフ

眠りのためのバスタイム
・心地よいおやすみのファーストステップに
・おやすみタイムを考えたアロマ調香
ミルク色のお風呂に入ってぽかぽか
・エプソムソルト※1、炭酸成分※2、瀬戸内海の海塩※3などを配合
・天然アロマが香るミルクバスで贅沢気分
8種の天然精油の香りに包まれ 浴室内でうっとりしながら保湿ケア
・思わず深呼吸したくなるようなすっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り
・リラックスタイムを過ごしたいときにおすすめ
5つの無添加
・合成着色料、合成香料、鉱物油、パラベン、シリコン 一切不使用
おすすめなシーン
#ゆっくり眠りたいとき #身体を温めたいとき #癒されたいとき
#アロマで贅沢気分を味わいたい #大切な方へのギフトに
[整肌成分として]※1…硫酸Mg、※2…炭酸Na、炭酸水素Na、セスキ炭酸Na、※3…海塩

用途ご家庭のお風呂の湯(約200L)に本品1包(45g)を入れ、よくかき混ぜてからご入浴ください。成分炭酸Na、炭酸水素Na、セスキ炭酸Na、海塩、硫酸Mg、酸化チタン、デキストリン、シリカ、ベルガモット果皮油、レモン果皮油、マヨラナ花/葉/茎油、ユーカリプツスラジアタ葉油、エンピツビャクシン木油、オニサルビア花/葉/茎油、ニオイテンジクアオイ葉油、ベンゾインガム、グリセリン、塩化Mg、ショウガ根茎エキス、トウガラシ果実エキス、テレビン油、ホホバ種子油、オリーブ果実油、アボカド油、コメ胚芽油、ツバキ種子油、スクワラン、ブドウ種子油、エタノール、水、エトキシジグリコール材質【包材】アルミ紺・緑質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×11×130内容量1個(45g)
注意
※本品は飲食物ではありません
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は医師に相談してご使用ください。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた時は使用を中止し、医師にご相談ください。
※本品は食べられません。万一大量に飲み込んだ時は、水を飲ませて吐かせる等の処置をし、すぐに医師にご相談ください。
※本品は、24時間風呂等、機種によっては使用できない風呂があります。お使いの機種の説明書をご確認の上ご使用ください。
※ご使用後、風呂釜内部や循環孔フィルターなどを水洗いしてください。
※浴槽に色や成分が付着する場合や沈殿物(酸化チタン)が生じる場合がありますので長く放置せず洗い流してください。
※残り湯の洗髪や洗濯へのご使用はお避けください。
※湿気を帯びると内容物が固まる場合がありますが、品質には問題ありません。
※高温多湿や直射日光のあたるところを避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください
※湿気を帯びると色調の変化や香りの低下、内容物が固まるおそれがありますので、保管にご注意ください。
※入浴以外の用途には使わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18907038-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする