ala Lehua アロマリードディフューザーセット 100mL Nest

ala Lehua アロマリードディフューザーセット 100mL Nest - フレーバーライフala Lehua アロマリードディフューザーセット 100mL Nest - フレーバーライフ

ナチュラルなデザインのアロマリードディフューザーです。
主張を抑えつつ様々なインテリアや空間に馴染むので、暮らしに取り入れやすいアイテムです。
ハワイの森の奥深くに咲く花をイメージした、力強い大地と花の甘さを感じるフローラルウッディブレンド。心に安定感と充実感を取り戻し、気持ちを穏やかにします。

用途キャップをはずして瓶口に木製キャップを取付け、ラタンスティックを挿してご使用ください。芳香期間:1~1.5ヵ月*ご使用環境により変わります成分精油、溶剤材質ガラス、段ボール、木茶・赤質量(g)257寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240配合ブラッドオレンジ、ラバンディン・グロッソ、シダーウッド・アトラス、イランイラン、パチュリ、フランキンセンス、ゼラニウム、ジャスミンabs、プチグレン危険物の類別非危険物内容量1個(100mL)
注意
※本品は飲み物ではございません。絶対に飲まないでください。誤って飲み込んでしまった場合には無理に吐き出さずに、水で口をすすぎ医師に相談してください。
※目に入ってしまった場合は、こすらずにすぐに流水で洗い流し医師に相談してください。
※皮膚にふれると、かぶれる恐れがありますので、すぐに石けんなどで良く洗い流してください。必要に応じて医師に相談してください。
※火気の近く(ストーブやコンロなど)や、高温・多湿・直射日光をさけて保管及び使用ください。
※容器を傾けるとこぼれます。中身をこぼした場合は、シミや変色、変形の原因となる場合がありますので、すぐに拭き取ってください。
※スティックが壁や家具などに触れないように使用場所に注意してください。
※使用中に何らかの異常を感じた場合は使用を中止してください。
※保管する場合には必ずキャップをしてください。
※乳幼児やペットの手の届かない所でご使用ください。
※エッセンシャルオイルを使用している為、まれに沈殿物が生じることがありますが品質に問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18907099-
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする