エブノ
ニトリルNEOプラス
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.17【掌】0.11
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工
全長(cm)
24±0.5
滑り止め効果
あり(指先)
粉有無
パウダーフリー
取出位置
手首
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18908420
574-SS
ホワイト
SS
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18908429
574-S
ホワイト
S
8.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18908438
574-M
ホワイト
M
9.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18908447
574-L
ホワイト
L
10.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18908456
574-LL
ホワイト
LL
11.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18908465
575-SS
ブルー
SS
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18908481
575-S
ブルー
S
8.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18908490
575-M
ブルー
M
9.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18908499
575-L
ブルー
L
10.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18908508
575-LL
ブルー
LL
11.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください