8/23より値下げ!現場を応援
※着用例
エブノ
ニトリルNEOプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
色
ブルー
ホワイト
ブルー
手の平幅(cm)
9.6
8
8.6
9.6
10.6
11.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18908490
品番
575-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.17【掌】0.11
色
ブルー
サイズ
M
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工
全長(cm)
24±0.5
手の平幅(cm)
9.6
滑り止め効果
あり(指先)
粉有無
パウダーフリー
取出位置
手首
食品衛生法
適合