分析天秤

分析天秤 - RADWAG(ラドワッグ)分析天秤 - RADWAG(ラドワッグ)

AS R2 PLUSシリーズは、SYNERGY LABラインの標準的な分析天秤です。 AS R2 PLUS 信頼性・精度・精確性を保証する最新の構造設計とシステムソリューションを備えており、さらには、使いやすさを追求した設計により、日常の計量作業をスムーズにします。

電源100-240VAC50/60Hz0,6A;12VDC1,2A;ミクロ天秤:12-15VDC0,4Amax使用温湿度範囲+10-+40°C;40%-80%消費電力(VA)3W安定時間(秒)2調整方式着脱式アダプター(着脱式アダプター)クラスOIML:I内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最小表示(mg)
計量皿寸法(mm)
計量皿寸法(Φmm)
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18915621WL-104-017790.1Φ100100標準繰り返し性[5%Max](mg):0.07;標準繰り返し性[Max](mg):0.08;許容繰り返し性[5%Max](mg):0.09;許容繰り返し性[Max](mg):0.1
188,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915675WL-104-105110.50.01/0.1Φ9090粉塵+85出力標準繰り返し性[5%Max](mg):0.012;標準繰り返し性[Max](mg):0.08;許容繰り返し性[5%Max](mg):0.02;許容繰り返し性[Max](mg):0.1
365,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915691WL-104-0191100.01Φ9090粉塵+85出力標準繰り返し性[5%Max](mg):0.012;標準繰り返し性[Max](mg):0.03;許容繰り返し性[5%Max](mg):0.02;許容繰り返し性[Max](mg):0.0
418,000
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする