曜日別特売

上皿天秤

上皿天秤 - RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤 - RADWAG(ラドワッグ)

PS.R1シリーズは、精密天びんの新たなスタンダードです。新たに視認性の高いLCDディスプレイを搭載し、計量結果をより鮮明に表示します。さらに、新たにテキスト情報表示欄が追加され、製品名や風袋値などの追加メッセージやデータを表示できます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最小表示(mg)
計量皿寸法(mm)
直線性
秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18915578WL-213-009110195×195±0.02g3500
153,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915639WL-213-00221128×128±0.003g750
188,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする