曜日別特売

上皿天秤

上皿天秤 - RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤 - RADWAG(ラドワッグ)

PS.R2シリーズの上皿天秤は、新たなスタンダードを確立します。読みやすいLCDディスプレイを搭載し、計量結果をより鮮明に表示。さらに、新しいテキスト情報ラインにより、製品名や風袋値などの追加メッセージやデータを表示可能です。

クラスOIML:Ⅱ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(mg)
計量皿寸法(mm)
直線性
秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18915587WL-212-00191128×128±2mg360
156,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915596WL-212-017010195×195±20mg2100
156,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915630WL-212-00201128×128±3mg600
188,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915648WL-212-013510195×195±20mg6100
208,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915657WL-212-00221128×128±3mg1000
245,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする