曜日別特売

ムーミン クーラーボックス 小型 ショルダーベルト付き

ムーミン クーラーボックス 小型 ショルダーベルト付き - タカサカ・インターナショナル・ジャパンムーミン クーラーボックス 小型 ショルダーベルト付き - タカサカ・インターナショナル・ジャパンムーミン クーラーボックス 小型 ショルダーベルト付き - タカサカ・インターナショナル・ジャパンムーミン クーラーボックス 小型 ショルダーベルト付き - タカサカ・インターナショナル・ジャパンムーミン クーラーボックス 小型 ショルダーベルト付き - タカサカ・インターナショナル・ジャパンムーミン クーラーボックス 小型 ショルダーベルト付き - タカサカ・インターナショナル・ジャパンムーミン クーラーボックス 小型 ショルダーベルト付き - タカサカ・インターナショナル・ジャパンムーミン クーラーボックス 小型 ショルダーベルト付き - タカサカ・インターナショナル・ジャパン

フタを取り外せてお手入れラクラク
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
収納目安:50ml缶×9本/500mlペットボトル×6本(立てて入ります)

用途
ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 ペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き
MM-OD11-001
保冷 キャラクター 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ スポーツ
材質ふた・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、ふたパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール質量(kg)0.99ベージュ容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×22×27、内寸:20.6(底部)×13.5(底部)×19収納可能質量(kg)3.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18914275MM-OD11-001
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする