曜日別特売

水分計

水分計 - RADWAG(ラドワッグ)

水分計は、さまざまな材料の小さなサンプルの相対湿度を測定するための 実験室用計測機器です。MA.Rシリーズ は、水分計の基準を新たに定義し、より高い精度と効率性を提供します。

仕様●加熱モジュール:ステンレススチール●風袋範囲(g):-110質量(g)最大サンプル:110温度範囲(℃)乾燥:Max 160最小表示(mg)1再現性(%)水分含有計測:±0.05 (バッテリー ~ 2 g)、 ±0.01 (バッテリー ~ 10 g)最小表示(%)水分含有量:0.001秤量(g)110内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18915666WL-305-0007
248,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする