曜日別特売

YAF83-SA シームレスWジャケット

YAF83-SA シームレスWジャケット - ワイズギアYAF83-SA シームレスWジャケット - ワイズギアYAF83-SA シームレスWジャケット - ワイズギアYAF83-SA シームレスWジャケット - ワイズギアYAF83-SA シームレスWジャケット - ワイズギアYAF83-SA シームレスWジャケット - ワイズギア

豊富なカラーとカジュアルなデザインでコーデの幅が広がる。
カジュアルなデザインでありながらも高い防寒性を発揮するダウンタイプのライディングジャケット。
生地の防風素材を縫い目を減らしたシームレス仕様で縫製することにより、冬場の冷たい空気の侵入を抑え、保温性を高めます。
帯電防止素材も使用し気になる静電気の発生を抑え、軽量で疲れにくく、快適な着心地を実現しました。
縫製部分を減らしたシームレス加工を採用。
肩と肘にCE規格 LEVEL1のソフトプロテクターを標準装備。
背中にソフトパッドプロテクターを標準装備。
胸部を保護するための別売りのプロテクターを装着可能。
風の侵入を防ぐ滑り止め付きストームガードを装備。
バタつき防止のタブを装備。(腕)
調整可能なアジャスターを装備。(首元・腰)
走行中も安心なファスナー付きポケット採用。
暗所での被視認性を高めるリフレクタープリントを配置。
環境に配慮したサステナブル素材を使用。

材質【表地】リサイクルポリエステル/フルダルタフタ、中綿:サステナブルダウンポリエステル綿、裏地:ポリエステルタフタ、内衿:フリースワインレッド内容量1着
注意
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※数量限定モデルの為、在庫なくなり次第、販売を終了させていただきます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891572790792AE19WS1186569114
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1891573690792AE19MM12266.571118
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1891574590792AE19LL1266873122
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1891577090792AE1933L1347177130
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1891576190792AE19XXL13069.575126
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする