木製天体望遠鏡クラフトキット

木製天体望遠鏡クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製天体望遠鏡クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製天体望遠鏡クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製天体望遠鏡クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製天体望遠鏡クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製天体望遠鏡クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製天体望遠鏡クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:工具不要!自分で組立できる、本格的な木製天体望遠鏡!
商品説明:工具不要で本格的な天体望遠鏡がつくれるクラフトキットです。月のクレーターもはっきり見ることができます。折りたたんで収納できるので、コンパクトに保管できます。対物レンズΦ34mm・接眼レンズΦ25mm使用。倍率17倍。対象年齢:9歳以上。目安制作時間:60~90分。別途用意するもの:なし。

セット内容パーツ板×4、凸レンズ小×2、凸レンズ大×1、蝶ナット×1、固定ネジ×1、やすり×1材質パーツ板:ポプラベニヤ、凸レンズ:PMMA寸法(cm)完成品サイズ:約36×32.5×50包装形態化粧箱入り内容量1個
注意
※付属のレンズで太陽は絶対に見ないでください。失明の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893596658501
2,500
2,000
2,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする