光る!リアルトレジャー貯金箱

光る!リアルトレジャー貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!リアルトレジャー貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!リアルトレジャー貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!リアルトレジャー貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!リアルトレジャー貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!リアルトレジャー貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:本物みたいな宝箱をつくろう!
商品説明:木目柄のリアルな宝箱がつくれるキットです。イルミネーションライトと綿が付属しているので幻想的に光る貯金箱が完成します。本物の宝箱のように、鍵がかけられます。貯金箱としても使用できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池2本、水性ペン、鉛筆などの長い棒、はさみ、のり。

セット内容台紙×1、綿×1、イルミネーションライト×1、鍵セット×1、色紙(金)×1、両面テープ×1材質台紙:紙、綿:ポリエステル、イルミネーションライト:PS・銅線寸法(mm)完成サイズ:約105×78×80包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1セット
注意
※電池(単3電池2本)は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893560758507
800
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする