曜日別特売

ファンシースノードームスティック

ファンシースノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシースノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシースノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシースノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシースノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシースノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシースノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:カラフルな水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれる!
商品説明:カラフル水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれます。ライトと3種類のキラキラ素材で、幻想的なペンライトが完成します。カラフル水玉は自分で好きな色にできます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:20分。別途用意するもの:水、コップ、計量カップ、絵の具、はさみ、セロハンテープ、ペットボトル(200ml以上)、単4電池×3。

セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉グリッター×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、アルギン酸ナトリウム×1、乳酸カルシウム×1材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、薬さじ:PP、スポイト:PE、ホログラムグリッター星:PET、ラメ粉グリッター:PET寸法(mm)完成サイズ:約Φ40×210包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1セット
注意
※ライトの色は取り混ぜです。電池(単4電池3本)は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893568658510
1,100
882
970(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする