食品サンプルを作ろう!たこ焼きキット

食品サンプルを作ろう!たこ焼きキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルを作ろう!たこ焼きキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルを作ろう!たこ焼きキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルを作ろう!たこ焼きキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルを作ろう!たこ焼きキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルを作ろう!たこ焼きキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:本物そっくりなたこ焼きの食品サンプルがつくれる!
商品説明:本物そっくりなたこ焼きの食品サンプルがつくれるキットです。粒感のあるねんどで、リアルなたこ焼きの質感を再現できます。本物仕様の舟皿、キーホルダーがつくれるヒートン付!特別な道具なしで簡単に食品サンプル作りが楽しめます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:60分。別途用意するもの:ティッシュ、はさみ、水、ラップ、計量スプーン。

セット内容つぶつぶねんど(デザートクレイ)×1、たこ焼き用液(ディップソースビターカラメル)×2、青のり用スポンジ(ジオラマスポンジディープグリーン)×1、紅ショウガ用チップ(カラーゼオライト)×1、紙ねんど×1、舟皿×1、チャック付きポリ袋×1、絵具(黄)×1、絵具(オレンジ)×1、ヒートン×1、ストラップ×1、木工用接着剤×1、スポンジタンポ×1材質つぶつぶねんど(デザートクレイ):樹脂系中空体・石粉、たこ焼き用液(ディップソースビターカラメル):ブリキ・水・樹脂・顔料、青のり用スポンジ(ジオラマスポンジディープグリーン):ナイロン、紅ショウガ用チップ(カラーゼオライト):ゼオライト、紙ねんど:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、舟皿:木(白樺)、チャック付きポリ袋:LDPE、絵具:顔料、ヒートン:鉄・真鍮、木工用接着剤:EVA・PVA・水、スポンジタンポ:木・スポンジ寸法(mm)完成サイズ:約Φ40包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893567758493
1,100
882
970(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする