曜日別特売

ミニチュア屋台キット りんご飴

ミニチュア屋台キット りんご飴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュア屋台キット りんご飴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュア屋台キット りんご飴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュア屋台キット りんご飴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュア屋台キット りんご飴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュア屋台キット りんご飴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュア屋台キット りんご飴 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!
商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。

セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(桃)×1、刺繍糸×1、たこ糸×1、バルーンLEDライト×1、UVレジン×1、軽量粘土×1、透明小袋×9、竹ひご×1、つまようじ×12、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(桃):不織布、刺繍糸:綿、たこ糸:綿、バルーンLEDライト:ABS、UVレジン:紫外線硬化樹脂、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、透明小袋:ポリプロピレン、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122シリーズりんご飴包装形態ヘッダー付き化粧箱入り内容量1セット
注意
※木板は天然素材です。大きさや・厚さ・色味にはバラつきがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893581758470
1,820
1,455
1,601(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする